コンパクトで軽量なウェザーステーションです。1台で多様な観測項目に対応しています。
電源(V)DC5~30(別途供給が必要)
出力RS232、RS422、RS485、SDI-12、NMEA、MODBUS、ASCⅡ
防塵防水性能IP66
寸法(mm)121×121×222
消費電力(W)70
仕様(漏れ電圧)2mV以下
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
規格cNRTLus、CE、PSE
出力マルチ10-40W
入力電圧(V)AC100-240
アース間抵抗2Ω以下
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)70
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-40
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222
基準規格cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~40
アース間抵抗2Ω以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
測定速度・圧縮・引張方向を一定に再現性の高い測定が可能です。
圧縮・引張速度は、別々に速度を設定できます。
往復回数・荷重を保持する時間を設定する事で、耐久試験が可能です。
仕様●最大荷重(N):500●速度:0.5~600mm/min●サンプル最大高さ:295mm●機能:ストロークリミット・速度切替・変速点・変位制御・マニュアル/JOG/サイクルモード(タイマー・カウンター付)・測定条件メモリ(最大5件)●電源:AC100~240V、50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/220×380×637mm、テーブル/200×100mm●重量:約19kg●用途:圧縮・引張試験に。各種材料の特性評価試験、電気・電子・半導体部品の各種強度試験、スイッチのフィーリング試験などに。●※フォースゲージは別売です。
アズワン品番67-9251-20
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、
消費電力(W)50
制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。最大荷重500Nまでの測定に対応します。
寸法(mm)約220×380×637
質量(kg)約19
高さ(mm)サンプル最大:約295
送り速度(mm/min)0.5~600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)500
1台(1台)
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
色グリーン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
結束・装飾用のサンテープです。野菜・木材などの結束にお使いいただけます。
用途園芸・イベント装飾用。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)50×500
バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
用途荷物の簡易結束など。
材質ナイロン/ポリアセタール
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量5kN(509.9kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。
亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。
軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策
穴径(Φmm)200
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
本体質量(kg)約6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:100μs
最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)
絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ジギング・キャスティング専用PE
材質PE
色10m×5カラー
タイプオフショア/メインライン
長さ(m)500
編上数8
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
仕様●カラー:キャメル●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9082-74
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
。PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
仕様●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番65-9082-62
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
仕様●カラー:キャメル●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9082-73
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
仕様●カラー:グリーン●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番65-9082-68
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
SepraSealより肉厚で、ニードルでピアシングし、サンプリング可能
未滅菌
キャップリムーバー(製品番号4469)は使用不可
キャップUSP ClassVI 準拠
仕様●使用温度範囲:-180~121℃●材質(キャップ):TPE●DuraSeal バルク●包装:500個
アズワン品番67-6599-42
1袋(500個)
¥9,798
税込¥10,778
93日以内出荷
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.2
入力電圧(V)(Min) 4.5
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
出力数1
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
仕様●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番65-9082-99
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ