カテゴリ
- 制御機器(122)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電動工具(17)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- マスク(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EVANS(6)
- FIVE(ファイブ)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- omron(オムロン)(113)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(20)
- SMC(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- YELLOTOOLS(11)
- アイリスオーヤマ(2)
- イチネンTASCO(1)
- サイバーリンク(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- タカチ電機工業(3)
- マクセル(3)
- ミルウォーキーツール(23)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~)
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~)
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
DIJET(ダイジェット工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
MX Frosted マーチングテナーヘッド 14" TT14MXF
EVANS¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX Frosted マーチングテナーヘッド 13" TT13MXF
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX Frosted マーチングテナーヘッド 10" TT10MXF
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF-A~)
SMC(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個9日以内出荷ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
MX Frosted マーチングテナーヘッド 6" TT06MXF
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MX Frosted マーチングテナーヘッド 12" TT12MXF
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2


壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1台3日以内出荷ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MX Frosted マーチングテナーヘッド 8" TT08MXF
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷7milの2プライ構造で耐久性があり、EVANS独特のフロステッド(半透明)コーティングがされており、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。プライ数2
MXF PRORIDER S
FIVE(ファイブ)¥6,498税込¥7,1481双5日以内出荷から11日以内出荷裏地の補強も施したメッシュ素材のオフロードグローブ メッシュ素材を使用したエアフローグローブ。 ジェルパットプロテクションを親指と小指球部分に使用。 裏地に当て布を施して、グローブ補強。 FIVEを象徴する3Dロゴデザイン。 細かい繊維を編込むことで生まれた、独特な感覚とグリッピング。 手のひらには「ナノフロント」を使用し、滑りにくく抜群のグリップ力を発揮。用途バイクグローブ
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥769~税込¥846~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
MXF3
FIVE(ファイブ)¥4,498税込¥4,9481双11日以内出荷2wayワイドセルスパンデックスが抜群の通気性と操作性を生み出す。 指間にライクラを使用し操作性も高くレースシーンで活躍できる上級モトクロスグローブ。 LycraTM(ライクラ)を生地に採用し、最高のフィット感と伸縮性を実現。 手のひら側にAXスエードを使用し、耐久性を向上。用途バイクグローブ
美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型サイズふつう質量(g)4.4入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42108043構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
MX FUEL スーパーチャージャー
ミルウォーキーツール¥89,880税込¥98,8681個7日以内出荷現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
MX FUEL コードレスハンマー用キャスター
ミルウォーキーツール¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷<1年保証対象> 現場までの運搬をよりスムーズにスピーディーにこなす コードレスハンマーMXF DH2528H専用キャスターです。 移動に便利な移動用キャリア 充電池と充電器を本体に収納可 アクセサリーの収納にも便利長さ(mm)492幅(mm)550質量(kg)15.7高さ(mm)1078アズワン品番65-0279-95
MX FUEL パワーカッターカート
ミルウォーキーツール¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍 手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群 簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能用途MXF COS350-0G0 JP専用カート質量(kg)26タンク容量(L)給水:10.4最大積載量(kg)69アズワン品番65-0279-91
美フィットマスク ふつう 7枚入
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個(7枚)当日出荷から翌々日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型サイズふつう質量(g)4.4入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート
ミルウォーキーツール¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット(2本)欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
MX FUEL コンパクトタワーライト
ミルウォーキーツール¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー用 フラットホーム
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー用(別売品)仕様直径:7.5cmアズワン品番62-9204-11
研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー
クール・テック¥29,800税込¥32,7801個6日以内出荷フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら