カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq8-50a」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-50-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50ASR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ATF
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)50アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50ASP)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQ8-5
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ASBT
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZQ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZN
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZM
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZF
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZE
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZC
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZBJ
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZBF
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZBF) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付