SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50ASP)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41377875
MXQ8-50ASP-M9NS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
(S) 1ヶ付
¥
49,120
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377884
MXQ8-50ASP-M9NMS
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
(S) 1ヶ付
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377893
MXQ8-50ASP-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください