SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50ASFR)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41377857
MXQ8-50ASFR-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
62,040
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377866
MXQ8-50ASFR-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
62,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください