カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
「mxs16-10as」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS16-10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル MXS
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-10ASP
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXS16-1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASBT)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10ASFR)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASF
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)100アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100ASF)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100ASP)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS16L
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16L-10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)