SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100ASP)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41456083
MXS16-100ASP-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
70,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41456092
MXS16-100ASP-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
70,730
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください