SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASF
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508507
MXS16-100ASF-A93L-X11
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
73,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21508516
MXS16-100ASF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
69,360
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください