カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
「mxs16-40b」の検索結果

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BT)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSP)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BT
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BS
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BSR
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSR)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BSAT
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40B
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS16-4
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16L-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS16L
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル(MXS16L-40~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)