エアスライドテーブル(MXS16L-40~)

エアスライドテーブル(MXS16L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全108種類を絞り込む
アジャスターオプション
108種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053104MXS16L-40AT-A90VS後退端アジャスタ
¥42,570
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053113MXS16L-40AT-A93後退端アジャスタ
¥44,610
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053122MXS16L-40AT-A93L後退端アジャスタ
¥45,270
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053131MXS16L-40AT-A93LS後退端アジャスタ
¥43,230
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053147MXS16L-40AT-A93S後退端アジャスタ
¥42,900
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053156MXS16L-40AT-A93V後退端アジャスタ
¥45,270
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053165MXS16L-40AT-A93VL後退端アジャスタ
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053174MXS16L-40AT-A93VLS後退端アジャスタ
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053183MXS16L-40AT-A93VS後退端アジャスタ
¥43,230
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053192MXS16L-40AT-A96後退端アジャスタ
¥44,830
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053201MXS16L-40AT-A96L後退端アジャスタ
¥45,490
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053217MXS16L-40AT-A96LS後退端アジャスタ
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053226MXS16L-40AT-A96S後退端アジャスタ
¥43,010
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053235MXS16L-40AT-A96V後退端アジャスタ
¥45,490
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053244MXS16L-40AT-A96VL後退端アジャスタ
¥46,150
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053253MXS16L-40AT-A96VLS後退端アジャスタ
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053262MXS16L-40AT-A96VS後退端アジャスタ
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053271MXS16L-40AT-M9B後退端アジャスタ
¥46,810
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053287MXS16L-40AT-M9BL後退端アジャスタ
¥47,470
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053296MXS16L-40AT-M9BVL後退端アジャスタ
¥48,350
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053305MXS16L-40AT-M9BWL後退端アジャスタ
¥48,020
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053314MXS16L-40AT-M9BWV後退端アジャスタ
¥48,020
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053323MXS16L-40AT-M9N後退端アジャスタ
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053332MXS16L-40B両端アブソーバ
¥53,350
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053341MXS16L-40B-A90両端アブソーバ
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053357MXS16L-40B-A90L両端アブソーバ
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053366MXS16L-40B-A90LS両端アブソーバ
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053375MXS16L-40B-A90S両端アブソーバ
¥54,400
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053384MXS16L-40B-A90V両端アブソーバ
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053393MXS16L-40B-A90VL両端アブソーバ
¥56,760
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053402MXS16L-40B-A90VLS両端アブソーバ
¥55,060
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053411MXS16L-40B-A90VS両端アブソーバ
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053427MXS16L-40B-A93両端アブソーバ
¥56,760
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053436MXS16L-40B-A93L両端アブソーバ
¥57,420
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053445MXS16L-40B-A93LS両端アブソーバ
¥55,390
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053454MXS16L-40B-A93S両端アブソーバ
¥55,060
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053463MXS16L-40B-A93V両端アブソーバ
¥57,420
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053472MXS16L-40B-A93VL両端アブソーバ
¥58,080
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053481MXS16L-40B-A93VLS両端アブソーバ
¥55,720
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053497MXS16L-40B-A93VS両端アブソーバ
¥55,390
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053506MXS16L-40B-A96両端アブソーバ
¥56,980
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053515MXS16L-40B-A96L両端アブソーバ
¥57,640
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053524MXS16L-40B-A96LS両端アブソーバ
¥55,500
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053533MXS16L-40B-A96S両端アブソーバ
¥55,170
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053542MXS16L-40B-A96V両端アブソーバ
¥57,640
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053551MXS16L-40B-A96VL両端アブソーバ
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053567MXS16L-40B-A96VLS両端アブソーバ
¥55,830
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053576MXS16L-40B-A96VS両端アブソーバ
¥55,500
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053585MXS16L-40B-M9B両端アブソーバ
¥58,960
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053594MXS16L-40B-M9BL両端アブソーバ
¥59,620
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする