エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40B

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40B - SMC
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518404MXS16L-40B-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21518413MXS16L-40B-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥60,170
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21518429MXS16L-40B-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥60,170
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする