カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
「mxs8-10a」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS8-10A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS8-10-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10AF)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ATF)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASP)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASR
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASBT)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS8-1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASFR)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASBTF)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A90Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS8L-10~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-10B~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)