SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASFR)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491625
MXS8-10ASFR-M9PL
CADデータダウンロード
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください