曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10ASP) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41491634MXS8-10ASP-M9BM1M9B
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41491643MXS8-10ASP-M9BW0.5M9BW
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41491652MXS8-10ASP-M9BWL3M9BW
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする