カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,302)
  • 空調・照明・電設資材(366)
  • バイク純正部品(359)
  • 医療(51)
  • 建築金物(39)
  • 縫製用品(39)
  • 制御機器(23)
  • 事務用品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)

「my-4」の検索結果

関連キーワード
4,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • (1MY4)プラグ MAZDA(マツダ)

    (1MY4)プラグ

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)ボルト MAZDA(マツダ)

    (1MY4)ボルト

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (1MY4)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)スクリユ MAZDA(マツダ)

    (1MY4)スクリユ

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)スタツド MAZDA(マツダ)

    (1MY4)スタツド

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)プラグ、ホール MAZDA(マツダ)

    (1MY4)プラグ、ホール

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)スクリユー、タツピング MAZDA(マツダ)

    (1MY4)スクリユー、タツピング

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)スクリユー & ワッシャー MAZDA(マツダ)

    (1MY4)スクリユー & ワッシャー

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • (1MY4)クランプ MAZDA(マツダ)

    (1MY4)クランプ

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M4 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M4

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • クイックスタンパー Mタイプ サンビー

    クイックスタンパー Mタイプ

    サンビー(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
    寸法(mm)57×28×59タイプ印面サイズ(mm)13×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • SEIKO A-MY451 シリコングリス SEIKO治工具

    SEIKO A-MY451 シリコングリス

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(4g)
    当日出荷
    塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
  • オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズン

    オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ

    シチズン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
    付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
  • LEDミニライト オーム電機

    LEDミニライト

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン NMY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン NMY

    大阪魂
    58,707税込64,578
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 救急バッグ 松吉医科器械

    救急バッグ

    松吉医科器械
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様バッグのみバッグ寸法(mm)220×90×150松吉医科器械コード23-2296-01
  • 防水型電波掛け時計 シチズン

    防水型電波掛け時計

    シチズン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2シルバー直径(Φmm)320種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)

    横河計測
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
    セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD エレコム

    マウス Bluetooth 無線 2.4GHz両対応 静音 チルトホイール搭載 7ボタン Windows Mac iPad 対応 OSMOD

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。
    用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。 。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 。左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。 。手の大きな方も使いやすいLサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1サイズL質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)保証期間2年間電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • ワッペン アナと雪の女王2「アナ&エルサ」 パイオニア

    ワッペン アナと雪の女王2「アナ&エルサ」

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)4×4.2
  • オフィス電波掛け時計 シチズン

    オフィス電波掛け時計

    シチズン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    オフィスタイプの電波掛け時計です。
    付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計
  • エルプシリコンテープ 秋山製作所

    エルプシリコンテープ

    秋山製作所
    8,598税込9,458
    1式(2本×10袋)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。
    長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マツヨシ救急バッグセット(少人数用) MY-4740 松吉医科器械

    マツヨシ救急バッグセット(少人数用) MY-4740

    松吉医科器械
    9,298税込10,228
    1組
    翌日出荷
    使用頻度の高い内容品をセットした救急バッグセット。バッグは多用途に使用できます。
  • ワッペン アナと雪の女王2「オラフ」 パイオニア

    ワッペン アナと雪の女王2「オラフ」

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)2.7×4.6
  • 熱中症注意マグネット動物柄 グリーンクロス

    熱中症注意マグネット動物柄

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    熱中症注意マグネット動物柄は、シンプルで分かりやすいデザインです。お子様も興味を引きやすい、可愛らしい動物の柄です。学校や様々な公共の施設などで、熱中症対策としてご使用いただけます。
    用途熱中症の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)100横(mm)100表示内容熱中症注意
  • ワッペン アナと雪の女王2「クリストフ」 パイオニア

    ワッペン アナと雪の女王2「クリストフ」

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)3.2×4.7
  • 双輪キャスター MY型 岡本工機

    双輪キャスター MY型

    岡本工機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛合金ガイカスト材質(車輪)ナイロン車輪タイプ双輪
  • ワッペン トイ・ストーリー/リトルグリーンメン パイオニア

    ワッペン トイ・ストーリー/リトルグリーンメン

    パイオニア
    519税込571
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)【リトルグリーンメン】23×21【惑星】23×8温度【アイロン】中温入数2種各1枚
  • ワッペン アナと雪の女王2「スヴェン」 パイオニア

    ワッペン アナと雪の女王2「スヴェン」

    パイオニア
    489税込538
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)4×4.7
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。
    トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径

    東海
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
  • 角ノンスリップマイコノストレー キャンブロ

    角ノンスリップマイコノストレー

    キャンブロ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
    耐熱温度(℃)100
関連キーワード
...