カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(359)
- 建築金物(39)
- 縫製用品(38)
- 制御機器(21)
- 事務用品(19)
- トラック用品・パーツ(14)
- オフィス家具(13)
- 医療(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 救急・衛生(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(357)
- 田島メタルワーク(39)
- パイオニア(38)
- omron(オムロン)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- 松吉医科器械(13)
- コクヨ(10)
- 日本オイルポンプ(10)
- シチズン(7)
- イスカル(5)
- CKD(5)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- マルアイ(4)
- 東海(3)
- 千代田通商(2)
- ナカバヤシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マスオカ(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「my-4」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
クイックスタンパー Mタイプ
サンビー(7件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。寸法(mm)57×28×59タイプ横印面サイズ(mm)13×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印
SEIKO A-MY451 シリコングリス
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(4g)当日出荷塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ
シチズン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
LEDミニライト
オーム電機¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
ワッペン アナと雪の女王2「アナ&エルサ」
パイオニア¥489税込¥5381枚3日以内出荷その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)4×4.2
エルプシリコンテープ
秋山製作所¥8,598税込¥9,4581式(2本×10袋)5日以内出荷から11日以内出荷血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
オフィス電波掛け時計
シチズン(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オフィスタイプの電波掛け時計です。付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇
ワッペン アナと雪の女王2「オラフ」
パイオニア¥489税込¥5381枚4日以内出荷その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)2.7×4.6
ワッペン アナと雪の女王2「クリストフ」
パイオニア¥489税込¥5381枚4日以内出荷その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)3.2×4.7
ワッペン トイ・ストーリー/リトルグリーンメン
パイオニア¥519税込¥5711枚4日以内出荷その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)【リトルグリーンメン】23×21【惑星】23×8温度【アイロン】中温入数2種各1枚
ワッペン アナと雪の女王2「スヴェン」
パイオニア¥489税込¥5381枚4日以内出荷その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)4×4.7
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径
東海¥979税込¥1,0771個6日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン色黒質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
角ノンスリップマイコノストレー
キャンブロ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。耐熱温度(℃)100
大型電波掛け時計
シチズン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー直径(Φmm)450種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
丸ノンスリップマイコノストレー
キャンブロ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。耐熱温度(℃)100
ミッフィーミニメッセージ こうえん
マルアイ¥289税込¥3181個4日以内出荷ミッフィーらしいカラーラインナップのちいさなレターセット。ビビッドな色合いの封筒にミッフィー柄の箔押しがシンプルで大人かわいいデザインです。便箋と封筒の柄はミッフィーとメラニーが遊んでいる様子をモチーフにしています。付属品封筒:3枚 便箋:9枚
ミッフィーミニメッセージ ほしぞら
マルアイ¥299税込¥3291個4日以内出荷ミッフィーらしいカラーラインナップのちいさなレターセット。ビビッドな色合いの封筒にミッフィー柄の箔押しがシンプルで大人かわいいデザインです。便箋と封筒の柄はミッフィーと星をモチーフにしています。付属品封筒:3枚 便箋:9枚
ミッフィーミニメッセージ くだもの
マルアイ¥289税込¥3181個4日以内出荷ミッフィーらしいカラーラインナップのちいさなレターセット。ビビッドな色合いの封筒にミッフィー柄の箔押しがシンプルで大人かわいいデザインです。便箋と封筒の柄はミッフィーとくだものをモチーフにしています。付属品封筒:3枚 便箋:9枚
ミッフィーミニメッセージ えんぴつ
マルアイ¥289税込¥3181個4日以内出荷ミッフィーらしいカラーラインナップのちいさなレターセット。ビビッドな色合いの封筒にミッフィー柄の箔押しがシンプルで大人かわいいデザインです。便箋と封筒の柄はお手紙を書くミッフィーとえんぴつをモチーフにしています。付属品封筒:3枚 便箋:9枚
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱適合床面積~23畳
本体亜鉛ダイカスト 車輪40径
東海¥999税込¥1,0991個6日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6340材質6ナイロン色黒質量(g)138車輪幅(mm)39ストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)46取付ピッチb(mm)34
カットグリップ チップ GIMY-UN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途外径ぬすみ加工用。材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
マイスコ救急カートコンパクトタイプ
松吉医科器械¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。 コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)材質(本体)スチール、(天板)ステンレス寸法(mm)(補助台)350×350質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×920キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)
...







![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)