カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 事務用品(21)
- 切削工具(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 制御機器(11)
- 医療(11)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- ELPA(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- omron(オムロン)(4)
- TOTO(4)
- Vesrah(3)
- イスカル(13)
- シチズン(8)
- マスオカ(2)
- マルアイ(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(9)
- 三菱電機(20)
- 千代田通商(2)
- 富士電機(3)
- 扶桑精機(2)
- 日立(2)
- 松吉医科器械(11)
- 田島メタルワーク(3)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「my-8」の検索結果





マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定
エレコム(9件のレビュー)¥938税込¥1,0321個当日出荷挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約66.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ1週間おくすりカレンダー MY-8115
松吉医科器械(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷1日を4回に分けて1週間分のお薬を管理できます。ポケットにはマチが付いているので出し入れのしやすい仕様です。仕様1週間
ラミジップ ミシン目透明
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き色透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
クイックスタンパー Mタイプ
サンビー(7件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。寸法(mm)57×28×59タイプ横印面サイズ(mm)13×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印
マイスコ錠剤カッター
松吉医科器械(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。材質ポリスチレン色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30松吉医科器械コード24-3333-00
錠剤カッター&クラッシャー
松吉医科器械(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。材質本体/ABS、刃部/ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)60×64松吉医科器械コード24-5009-00
マツヨシ局方フルイ(3枚組)
松吉医科器械¥13,980税込¥15,3781組当日出荷アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。仕様アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)材質(本体)ステンレス、アミ=ステンレス質量(g)約450径(Φmm)アミ:約176本体寸法(mm)約Φ185×H70
開局備品セット
松吉医科器械¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)松吉医科器械コード24-5011-00
ミッフィー レター
マルアイ¥479税込¥5271セット3日以内出荷お世話になった人や遠く離れた人へ、想いを伝えるのにぴったりなミッフィーのレターセット。ミッフィーおかおのシールつき。タイプレター内容洋3封筒:4枚 便箋:8枚 シール1枚(4片)
ミッフィーレター パターン/イエロー
マルアイ¥389税込¥4281個4日以内出荷お世話になった人や遠く離れた人へ、想いを伝えるのにぴったりなミッフィーのレターセット。ミッフィーおかおのシールつき。明るいカラーにミッフィーのイラストが散りばめられたデザインです。付属品洋3封筒:4枚 便箋:8枚 シール1枚(4片)
オフィス高感度大型電波掛け時計
シチズン(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1色シルバー直径(Φmm)550種類掛け時計表示方式アナログ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計〇
オフィス高感度電波掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。材質プラスチック枠、風防:プラスチック製色シルバー直径(Φmm)335質量(g)870種類掛け時計表示方式アナログ機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約寸法(Φ×mm)335×47使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
TMY トミースクリュー
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷Oリング付きとOリングなしがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25種類T字形表面処理(ねじ部)クロムメッキ取付部おねじ色(本体)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GDMY-F
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷延性材料の加工に最適です。用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応





マイスコ投薬トレー(49人用)
松吉医科器械¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷水薬・散薬兼用です。付属品ネームシール×100枚種別49人用材質(トレー)ステンレス(SUS304)寸法(mm)415×415×30松吉医科器械コード08-2440-00
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-3198材質コーティング幅(mm)8寸法(mm)ノーズR:0.8コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応


マイスコ散薬トレー(1週間管理タイプ
松吉医科器械¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷軽量で使いやすいリーズナブルな散薬トレーです。小箱は紙製ですので、汚れた場合は交換用小箱に交換して清潔に使用できます。付属品小箱(ブルー・クリーム・オレンジ・グリーン)×各8コ材質トレー/ポリプロピレン、小箱/紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×410×65
チップ GDMY
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷溝入れ、多機能加工に最適です。用途溝入れ加工材質IC808厚さ(mm)8穴の形状-チップブレーカ両面


スタンダード電波掛時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品タイプ掛時計表示方式アナログ機能電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針使用電池CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6グリーン購入法適合電波時計〇電池寿命(年)約5年間
カットグリップ チップ GIMY-F
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷延性材料の加工に最適です。用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GDMY
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番203-6428材質IC908コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:4適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)
TOTO¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32