こんなお得な商品も!
ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
こんなお得な商品も!
ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35
極数3
CR回路無
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)11
耐衝撃(耐久)1000m/s2
接点材質Ag
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA
定格通電電流(A)5
接触機構シングル
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状面取形
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)3.4
製品形状ウォールウオッシャ器具
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)5.2
製品形状下面開放タイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付埋込形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.8
製品形状笠付タイプ プルスイッチ付
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
製品形状トラフタイプ プルスイッチ付
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×1235
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)6.2
色温度(K)5000
製品形状学校用 黒板灯
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ