カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「my2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックスタンパー Mタイプ サンビークイックスタンパー Mタイプサンビー(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59タイプ印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応印面種別浸透印
ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目透明セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50枚)
当日出荷
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)35
買物カゴ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)買物カゴ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
オールプラスチック製で軽量です。
イエロー名入れなし
買物カゴ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)買物カゴ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールプラスチック製で軽量です。
用途スーパー・コンビニなどの買物用カゴ。容量(L)24レッド仕様積み重ねネスティング式、長側両面ネーム印刷可能トラスコ品番376-2220材質ポリエチレン外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)446×338×244有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×242×233名入れなし
マイコンベ タジマツール(TJMデザイン)マイコンベタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から31日以内出荷
ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
クイックスタンパー イラスト入り FAX済 サンビークイックスタンパー イラスト入り FAX済サンビー
999税込1,099
1個
当日出荷
鮮明にくっきり押せる。サンビーの角型イラスト入りスタンパー
コード43391516インク色印面サイズ(mm)13×42アズワン品番65-0441-97
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザーMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から32日以内出荷
絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)ミニパワーリレー MYKomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
その他(R~) SMCその他(R~)SMC
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
マイスコ小児用マンセッター 松吉医科器械マイスコ小児用マンセッター松吉医科器械(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
ゴム袋はラテックスフリー。
材質(ゴム袋)ポリウレタン、ポリ塩化ビニール、(布)綿
打診器(勝沼氏)知覚針付 松吉医科器械打診器(勝沼氏)知覚針付松吉医科器械
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイプ勝沼氏仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド幅(mm)28医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000003松吉医科器械コード02-3675-00医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコカラーマンセッターセット 松吉医科器械マイスコカラーマンセッターセット松吉医科器械(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/天然ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)カフ/150×535、ゴム袋/120×230
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
マイスコカラーピロー(半月枕・大) 松吉医科器械マイスコカラーピロー(半月枕・大)松吉医科器械
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別半月枕・大材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×105松吉医科器械コード24-5033-00
静注台用シリンジトレー 松吉医科器械静注台用シリンジトレー松吉医科器械
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×20松吉医科器械コード20-3422-00
水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978特価
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
ドラムコック アクアシステムドラムコックアクアシステム
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
MY DOCK STATION 2-IN-1 JTTMY DOCK STATION 2-IN-1JTT
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,880税込14,168特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h