カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「my4-02」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~)CKD
13,175税込14,493
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状面取形
PUMP ASSY,WATER ホンダPUMP ASSY,WATERホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
フラツシヤリレーアセンブリ 4MY-83350-02 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレーアセンブリ 4MY-83350-02YAMAHA(ヤマハ)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
MY2C4 SMCMY2C4SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-4~)SMC
199,800税込219,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-4~)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-4~)SMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷から23日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-4~)SMC
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-4SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)omron(オムロン)(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
369税込406
1個
当日出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-4SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-4SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32G-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32G-4SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ミニパワーリレー omron(オムロン)ミニパワーリレーomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
アームレスト(L)フロントドアー (D0) MAZDA(マツダ)アームレスト(L)フロントドアー (D0)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
(1MY2)スクリユー MAZDA(マツダ)(1MY2)スクリユーMAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
制御リレー MYS omron(オムロン)制御リレー MYSomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
Omron リレーソケット MYシリーズ omron(オムロン)Omron リレーソケット MYシリーズomron(オムロン)
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強度、耐食性向上銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止本体金属部にSUS318を採用PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(3件のレビュー)
12,900税込14,190
1セット
3日以内出荷から62日以内出荷
SPEC03・Metallico[メタリカ]WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッドカーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力真夏のレースにも耐えうる耐フェード性一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ国際A級ライダーをうならせたコントロール性メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動