こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛合金ガイカスト
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9139-85
1個
¥689
税込¥758
17日以内出荷
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9139-87
1個
¥689
税込¥758
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):54.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9139-89
1個
¥689
税込¥758
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9139-86
1個
¥799
税込¥879
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ
機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)4.2
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-20~60
仕上銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電圧250Vac
取付方式基板実装
定格電流(A)5
コンタクト数14
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MY4IN,MY4IN1,MY4IN1-D2,MY4IN-CR,MY4IN-D2,MY4N,MY4N1,MY4N1-D2,MY4N-CR,MY4N-D2,MY4ZIN,MY4ZIN1,MY4ZIN1-D2,MY4ZIN-CR,MY4ZIN-D2,MY4ZN,MY4ZN1,MY4ZN1-D2,MY4ZN-CR,MY4ZN-D2
終結タイプ基板ピン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):67●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9140-18
1個
¥879
税込¥967
17日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□430
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□370
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連キーワード
1
2
次へ