50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-85
1個
689 税込758
17日以内出荷


双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-87
1個
689 税込758
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
689 税込758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):53●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-86
1個
799 税込879
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):54.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-89
1個
689 税込758
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

omron(オムロン)PY14-02
エコ商品
電圧250Vac 取付方式基板実装 定格電流(A)5 コンタクト数14 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MY4IN,MY4IN1,MY4IN1-D2,MY4IN-CR,MY4IN-D2,MY4N,MY4N1,MY4N1-D2,MY4N-CR,MY4N-D2,MY4ZIN,MY4ZIN1,MY4ZIN1-D2,MY4ZIN-CR,MY4ZIN-D2,MY4ZN,MY4ZN1,MY4ZN1-D2,MY4ZN-CR,MY4ZN-D2 終結タイプ基板ピン
1個
259 税込285
当日出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
879 税込967
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):67●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9140-18
1個
879 税込967
17日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
1個
359 税込395
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)




メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-5~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-15~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-4~) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6 SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-1 SMC CADデータあり
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上方光束で天井面の輝度を高める。 空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□430 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□370 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

関連キーワード