カテゴリ
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mya-6」の検索結果

ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から62日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
シチズン 暗所自動点灯電波掛時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷プラスチック枠用途・ステップ秒針(夜眠る秒針)TGK品番1-2602-1101材質風防:ガラス製質量(g)860電源単3乾電池6本(別売)直径×高さ(mm)313×50
カイモ 6シリーズ
JACKSON¥769税込¥8461個8日以内出荷立体顔と平面ボディがもたらす未知のメソッド。渓流、中流、湖、管理釣り場まで、幅広いエリアを、広く深く攻めることを想定したメタルバイブレーション。三つのラインアイ(穴)を持ち、フィールドごとに使い分ける。前から1番目のアイは渓流~中流用で、意図的に泳ぎ難く設定されている。それは浮き上がりを抑えるためのもので、泳ぐことによって生じる揚力を少なくし、より深いポイント攻略を狙ったものである。アップで攻めて壷の深いところまで落とし込んだり、流芯をダウンで攻めてジックリ見せるなどの使い方が面白い。2番目は湖などの止水用。ミディアムリトリーブのスピードで泳ぎ、広いエリアをテンポ良く探るのに適している。レンジの調整も比較的しやすいので、様々なフィールドに対応できる。3番目は管理釣り場用で、スローリトリーブ設定。ポンドタイプのエリアで、広い範囲のボトムをゆっくり探ることを可能としている。スプーンよりも広く深い範囲をカバーできる。フックはフロントにトリプルフック、リアにバーブレスのシングルフックを装着。リアにシングルフックを用いることにより、レスポンスを向上させ、フォール時の糸絡みを軽減。フロントフックを外すだけでシングルワンフックレギュレーションのエリアにも対応可能だ。寸法(mm)45質量(g)6タイプSinking