カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(149)
    • シャワー用品(131)
    • 水栓(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • ロッドレスシリンダ(4)
    • エアシリンダ用部品(13)
  • バイク純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 救急・衛生(11)
  • 制御機器(9)
  • 厨房用品(8)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mym」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK【旧MYM】セラッミクカートリッジKVK(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
MYM-A SMCMYM-ASMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(1MYM)ボルト MAZDA(マツダ)(1MYM)ボルトMAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
シャワーヘッドアタッチメントMYM KVKシャワーヘッドアタッチメントMYMKVK
749税込824
1個
4日以内出荷
適合KVKシャワーヘッドがMYMタイプホース(ファイン・カチット)に接続できます。
MYM用PCカバー(MYM-20、30用) 高森コーキMYM用PCカバー(MYM-20、30用)高森コーキ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
対応機種MYM-20、30
旧MYM シャワーホース組 KVK旧MYM シャワーホース組KVK(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.15
【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホースKVK(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
【旧MYM】シングルレバーカートリッジ KVK【旧MYM】シングルレバーカートリッジKVK(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
寸法(Φmm)40方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
その他(MYM-A~) SMCその他(MYM-A~)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
逆止弁アダプター MYM用 KVK逆止弁アダプター MYM用KVK
4,398税込4,838
1袋(2個)
4日以内出荷
仕様G3/4ネジ(MYM用)
W23(14山) シャワーヘッドアダプター(MYM用) エスコW23(14山) シャワーヘッドアダプター(MYM用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ABSアズワン品番64-7853-02
これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
MYM-A SMCMYM-ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用) 高森コーキMYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用)高森コーキ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
対応機種MYM-2、4、8、12
MYM25 SMCMYM25SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
シャワーヘッド用アダプター(MYM用) TOTOシャワーヘッド用アダプター(MYM用)TOTO
679税込747
1個
4日以内出荷
適合MYM用ねじサイズG1/2×W23山14
その他(MYM16-15AK0500~) SMCその他(MYM16-15AK0500~)SMC
169税込186
1個
9日以内出荷
MY Series(MYM) SMCMY Series(MYM)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
水栓取付アダプター(MYM用/2個) エスコ水栓取付アダプター(MYM用/2個)エスコ
2,750税込3,025
1パック(2個)
翌日出荷
アズワン品番64-7853-05入数2個
MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)MYM製シャワーヘッド用OアダプタINAX(LIXIL)
779税込857
1個
4日以内出荷
LIXILのシヤワーヘツドとMYMのシヤワーホースとの組み合わせ時に使います。
その他(MYM2~) SMCその他(MYM2~)SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
その他(MYM63~) SMCその他(MYM63~)SMC
89税込98
1個
9日以内出荷
その他(MYM50-15~) SMCその他(MYM50-15~)SMC
89税込98
1個
9日以内出荷
MYM用シャワーヘッド部Oリング KVKMYM用シャワーヘッド部OリングKVK(1件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用GAONA(ガオナ)
369税込406
1個
6日以内出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)KVK(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25水流切替×
その他(MYM40-15AA5905~) SMCその他(MYM40-15AA5905~)SMC
209税込230
1個
9日以内出荷
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
その他(MYM32-15AA5904~) SMCその他(MYM32-15AA5904~)SMC
209税込230
1個
9日以内出荷
壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用) KVK【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用)KVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.2
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)GAONA(ガオナ)
709税込780
1個
5日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅アズワン品番64-5150-55
メモ板付きミーティングチェア CM104-MYM(張地:布) サンケイメモ板付きミーティングチェア CM104-MYM(張地:布)サンケイ
23,980税込26,378
1脚ほか
22日以内出荷
快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。張地:布メモ板付モデル強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様メモ板を跳ね上げて、平積み脚数4脚、スタッキング可能幅(mm)538質量(kg)6.6高さ(mm)760奥行(mm)678肘掛なし材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)色(フレーム)シルバー材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキングメモ台あり
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCOPU薄手手袋エンボス加工TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5