なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様シングル用
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン
セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)
適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。
適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在235
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直径(Φmm)35
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
仕様ビス止め式、樹脂レバー用
寸法(Φmm)35
方向吐水:上げ吐水
固定方法レバー:ビス止め
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
色ホワイト
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
色めっき
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード