カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(861)
- バイク純正部品(736)
- カー用品(28)
- 切削工具(27)
- 制御機器(26)
- 医療(24)
- 自動車純正部品(24)
- バイク部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(16)
- メカニカル部品(15)
- 店舗什器・備品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 作業工具(12)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(11)
- 家電(9)
- エンジン工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ESTERA(8)
- GMB(4)
- SICK(5)
- SMC(853)
- UNITE(22)
- Winwell(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](5)
- エスコ(7)
- オモイオ (omoio)(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- スズキ(3)
- デンヨー(7)
- ホンダ(750)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(30)
- 扶桑精機(12)
- 新ダイワ(7)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mz 30」の検索結果

カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3![フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906437-170120-02.jpg)
フィルター式ミストコレクター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト電源(V)三相200(50/60Hz共用)材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)![MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842946-231017-02.jpg)
MZ-30用 二次フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,698税込¥4,0681セット(3枚)翌日出荷ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7044適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)![MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842937-231017-02.jpg)
MZ-30用 一次フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,598税込¥3,9581セット(3枚)翌々日出荷ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
カムクラッチ 200シリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
ワンウェイクラッチ HF形
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![MZ-30用アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
MZ-30用アフターフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。アフターフィルター単品です。用途ミストコレクターMZ-30用のオプションフィルター交換用。油性ミスト捕集用トラスコ品番421-0211適合機種MZ-30(1個)材質ポリプロピレンタイプ油性ミスト交換目安6ヶ月/回(使用状況により異なります)本体寸法(mm)高さ304本体寸法(mm)幅Φ400
MZ37 ポリ袋 30L 半透明
ハウスホールドジャパン¥349税込¥3841個(20枚)翌日出荷食品検査適合30リットルポリ袋。高品質、高強度ポリエチレン(メタロセン)を90%配合し高強度を実現したポリ袋です。
MZ38 ポリ袋 30L 半透明
ハウスホールドジャパン¥399税込¥4391個(20枚)翌日出荷食品検査適合30リットルポリ袋。高品質、高強度ポリエチレン(メタロセン)を90%配合し高強度を実現したポリ袋です。
...






![フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906437-170120-02.jpg)


![MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842946-231017-02.jpg)
![MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842937-231017-02.jpg)