カテゴリ
- バイク純正部品(472)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
- オフィス家具(25)
- 切削工具(21)
- 制御機器(20)
- 自動車純正部品(16)
- カー用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(6)
- 医療(4)
- エンジン工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(484)
- SMC(158)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 扶桑精機(12)
- ESTERA(9)
- MICROCHIP(9)
- 三菱ケミカルインフラテック(8)
- SICK(6)
- Lustromedic(ラストロメディック)(4)
- スバル(4)
- Winwell(4)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 新ダイワ(2)
- 椿本チエイン(2)
- デンヨー(2)
- 内外電機(2)
- 日研工作所(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mz20」の検索結果

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
(134件のレビュー)¥609税込¥6701本(20g)当日出荷タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
ワンピース長手掛 MZ-20
シロクマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷木ネジ止メです。材質亜鉛合金サイズ90寸法L(mm)50寸法W(mm)90サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ
Lustromedic(ラストロメディック)¥5,223~税込¥5,745~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」。硬度の異なる二つの樹脂を一体に。舌に当たる先端はゴムのようにやわらかい素材、本体には硬さとコシのある素材を使用。舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造です。製品の持ち手部分が曲がっているため、患者の口腔内を観察するとき手が邪魔になりにくいです。先端が細く、乳幼児に適した設計です。種別乳幼児用材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー幅(mm)17厚さ(mm)17全長(mm)141先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から7日以内出荷最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト
ニューストロング販売¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
クローゼット折れ戸用ピボット受HD-11
TOSTEM(LIXIL)¥599税込¥6591個7日以内出荷用途クローゼット用ピボット仕様WL初期型折れ戸ピボット受けMDP12及びMDQ413の代替品適合WL初期
...