カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(12)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz20」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンピース長手掛 MZ-20 シロクマ

    ワンピース長手掛 MZ-20

    シロクマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質亜鉛合金サイズ90寸法L(mm)50寸法W(mm)90サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    758税込834
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミ

    スプライン軸受 ストレート形 MZ形

    ツガミ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C型式MZ
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • 造花ピン 日本紐釦貿易

    造花ピン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
  • メッシュゼッケン 日本緑十字社

    メッシュゼッケン

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ゼッケン型
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ニューストロング販売

    寸切ボルト

    ニューストロング販売
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Z~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Z~)

    CKD
    738税込812
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所

    六角形プラグ(ZDC製)

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
  • 六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所

    六角形プラグ(ZDC製)

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • M20 折れ込みタップ抜き(4本爪) エスコ

    M20 折れ込みタップ抜き(4本爪)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829MZ-20A
  • ロガー取付ホルダ CHINO(チノー)

    ロガー取付ホルダ

    CHINO(チノー)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • エクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアユニオンアダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    26,980税込29,678
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(テーパーねじ) 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(テーパーねじ)

    三菱ケミカルインフラテック
    18,980税込20,878
    1箱(5個)ほか
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアオスアダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアオスアダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    16,980税込18,678
    1箱(5個)ほか
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアバルブ付ユニオンアダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアバルブ付ユニオンアダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(平行ねじ) 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアメスアダプタ(平行ねじ)

    三菱ケミカルインフラテック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアバルブ付オスアダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアバルブ付オスアダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    19,980税込21,978
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • エクセルイージーフィットクリアHIVP管接続用アダプタ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアHIVP管接続用アダプタ

    三菱ケミカルインフラテック
    11,980税込13,178
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様PEX管:◯寸法L(mm)150.2呼び径20×16A
  • コンバットZドリル(3D) 日研工作所

    コンバットZドリル(3D)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コンバットZドリル(4D) 日研工作所

    コンバットZドリル(4D)

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BTB/小径チャック CMZ Winwell

    BTB/小径チャック CMZ

    Winwell
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクBTB適合コレットCMACMA-CCMA-CR
  • BT/小径チャック CMZ Winwell

    BT/小径チャック CMZ

    Winwell
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シャンクBT適合コレットCMACMA-CCMA-CR
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HSK/小径チャック CMZ Winwell

    HSK/小径チャック CMZ

    Winwell
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
  • ズーム式マイクロスコープ 斉藤光学

    ズーム式マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。
  • KM63XMZ-CMZ/ミューエース形 Winwell

    KM63XMZ-CMZ/ミューエース形

    Winwell
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様KM63XMZ-CMZ/ミューエース形シャンクKM63XMZ
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-Z20 1軸XMセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-Z20 1軸XMセットZ20cm付

    扶桑精機
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7557セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-Z20 2軸XMセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-Z20 2軸XMセットZ20cm付

    扶桑精機
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8570セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM1-UM-Z20 1軸UMセットZ20UM付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-UM-Z20 1軸UMセットZ20UM付

    扶桑精機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7221セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
  • マジックカットe-ミストEM1-CM-Z20 1軸CMセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-CM-Z20 1軸CMセットZ20cm付

    扶桑精機
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-6909セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
  • マジックカットe-ミストEM4-CM-Z20 4軸CMセットZ20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CM-Z20 4軸CMセットZ20cm付

    扶桑精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0124セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)5.3