カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「mzb12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mmTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90