カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- メカニカル部品(46)
- 自動車純正部品(43)
- 機構部品(21)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車補修部品(9)
- バイク純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 制御機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(56)
- MAZDA(マツダ)(31)
- ニッセイ(23)
- CKD(19)
- 廣杉計器(18)
- ホンダ(12)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- 日東工器(9)
- TRUSCO(8)
- ニッサン(8)
- ナンシン(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- Lustro ware(ラストロウェア)(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- 伊東電機(3)
- オイレス工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-0306」の検索結果

単列円筒ころ軸受 N306W
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 N306WC3
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式(1)メータイン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5