カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-0306」の検索結果

関連キーワード
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00

    廣杉計器(22件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    色半透明種類平ワッシャー
  • ホースニップル コクゴ

    ホースニップル

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • 樹脂製 軒天換気用見切縁 城東テクノ

    樹脂製 軒天換気用見切縁

    城東テクノ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    材質PVC(厚さ1.0mm)長さ(mm)1820
  • 皿ネジ 住友電工ハードメタル

    皿ネジ

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン)

    ルーツ FCポケットリーダー

    GOSEN(ゴーセン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ベストバランスを追求した日本製フロロカーボンリーダー!【ベストバランスの追求】サイズごとの最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。【抜群の耐久性】高い耐摩耗性より安心のやり取りが可能に!【使いやすさを追求したコンパクトサイズ】持ち運びに便利な薄型スプールを採用!!【スプールバンド付き】ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。【ラインカラー】ナチュラル
    長さ(m)30ライン色ナチュラル
  • 軒天通気見切縁(樹脂製) 城東テクノ

    軒天通気見切縁(樹脂製)

    城東テクノ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(10セット)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
  • 布テープ No.600Vカラー セキスイ

    布テープ No.600Vカラー

    セキスイ(47件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻ほか
    当日出荷
    布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • マグネットシート(スリムカラー) 3色セット コクヨ

    マグネットシート(スリムカラー) 3色セット

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1箱(3巻)
    当日出荷
    スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。 油性マーカーで自由に書き込みができます。 赤・青・黄の3色セットです。
    用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8色赤・青・黄テープ長さ(m)1幅(cm)0.5材質(磁石)等方性外寸法(mm)5×1000入数3
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

    オイレスピロー#80 ピロー形ユニット

    オイレス工業(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
    材質含油ポリアセタール形状ピロー形ユニット使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 鉄筋くん1016 サイトー工業

    鉄筋くん1016

    サイトー工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
    用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲D10~D16ボルト平径(mm)17
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • Keeper コップ付き クーラー Lustro ware(ラストロウェア)

    Keeper コップ付き クーラー

    Lustro ware(ラストロウェア)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。
    材質(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレン色ナチュラル材質(本体)ポリプロピレン口径(Φmm)86材質(フタ)ポリエチレン
  • JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

    ニッセイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3