カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 切削工具(34)
  • 機構部品(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 事務用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 医療(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-109」の検索結果

328件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入ねじ径dM10
  • つなぐロック ノムラテック

    つなぐロック

    ノムラテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
    仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ニップル KQ2 Series SMC

    ニップル KQ2 Series

    SMC
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • ネジ止めワイヤーロック・シリンダータイプ ノムラテック

    ネジ止めワイヤーロック・シリンダータイプ

    ノムラテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    現場機材・工具の盗難防止!店舗備品の保管・管理!室内外の開閉部の施錠に!
    付属品キー3本寸法(mm)66×66×27.5色ブラック
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合車種ニッサン[代表純正番号:20630-G1001]適合メーカーニッサン
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ノンスリップ キッチンミトン トルネ

    ノンスリップ キッチンミトン

    トルネ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン加工でスベリにくい
    用途耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。材質生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100%寸法(cm)約19×28.5×2.5耐熱温度(℃)約220
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要

    常三郎
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)

    常三郎
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • レバーハンドルセット PZKM109N KVK

    レバーハンドルセット PZKM109N

    KVK
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
  • A4 ノート ニーモシネ 5mmドット マルマン

    A4 ノート ニーモシネ 5mmドット

    マルマン
    ¥1,198税込¥1,318
    1冊(70枚)
    翌々日出荷
    『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。ほどよくガイドになり、柔軟な思考を広げやすい5mmドット方眼罫。・文字と図でアイデアをまとめられるドット方眼罫。・広い紙面にゆったりとアイデアを書き出せる。・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。
    仕様●ツインワイヤOKサイズA4質量(g)500本体寸法(mm)縦297×横235×厚9寸法(縦×横)(mm)本文:297×220罫線特殊5mmドット方眼罫
  • おしぼりタオル スマートバリュー

    おしぼりタオル

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフィスや学校でもよく使うタオルをSMARTVALUEでお買得に!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー質量(g)(1枚)約25混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)290×400
  • [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付) エスコ

    [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-102
  • コーン用かぶせ~るフレンズ 凍結注意 仙台銘板

    コーン用かぶせ~るフレンズ 凍結注意

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    3日以内出荷
    仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容凍結注意
  • 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    日鋼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • [EA109N-101用] 替ネット(5枚) エスコ

    [EA109N-101用] 替ネット(5枚)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-101C
  • アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(フレアナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロールチャック用高爪 TRUSCO

    スクロールチャック用高爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • フレアナットヘッド TRUSCO

    フレアナットヘッド

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用フレアナットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • テラーノ Sサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    テラーノ Sサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(22枚)
    5日以内出荷
    石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現。サイズ展開も豊富。
    仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3寸法(mm)304.8×457.2ケース質量(kg)19各種認証FloorScore(R)認証
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • ソフトジョー 北川鉄工所

    ソフトジョー

    北川鉄工所
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(3個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • [EA109N-101用] 替内容器(10枚) エスコ

    [EA109N-101用] 替内容器(10枚)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-101B
  • 円筒スコヤ 大菱計器製作所

    円筒スコヤ

    大菱計器製作所
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
    RoHS指令(10物質対応)対応