カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,419)
  • 制御機器(212)
  • 電気材料(206)
  • 機構部品(164)
  • メカニカル部品(148)
  • 切削工具(129)
  • 配管・水廻り設備部材(125)
  • 物流用品(117)
  • 作業工具(117)
  • 自動車純正部品(97)
  • 建築金物(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 測定用品(61)
  • バイク部品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 農業機械(37)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 研磨材(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 電動工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(8)
  • テープ(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「n-125」の検索結果

6,358件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 青銅 グローブ 125C-BG-N 125C-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 グローブ 125C-BG-N 125C-BG-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(69件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(104件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質鉄
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥4,700~税込¥5,170~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用
    用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • MD Series(MDBB80-50N+125NZ) SMC

    MD Series(MDBB80-50N+125NZ)

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • プラスチックニッパ フジ矢

    プラスチックニッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
    寸法d(mm)50
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • 拳王 切断砥石 Y'sGOD

    拳王 切断砥石

    Y'sGOD(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能切断を実現!
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
  • フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    フリースディスク N880 125mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
  • ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル エス

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本ほか
    当日出荷
    エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
    用途筆記/描画材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定方式ノック式機構ノック式インク水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(13件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型レジスター

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    網付の内壁用・丸型レジスターです。
    材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • (W)鉄 丸釘 若井産業

    (W)鉄 丸釘

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥2,007~税込¥2,208~
    1箱(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材
  • マグネットロール (のり付) TRUSCO

    マグネットロール (のり付)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
  • 鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースバンドを使用してホースをしっかり固定できます。鉄製のため強度に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応します。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質鉄製
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(60本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5