カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,006)
  • メカニカル部品(378)
  • 切削工具(61)
  • カー用品(55)
  • 制御機器(41)
  • 農業機械(38)
  • 機構部品(36)
  • 物流用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 電動工具(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • テープ(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-16m」の検索結果

2,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーマルベンド 未来工業ノーマルベンド未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
J管エルボ(45°) 未来工業J管エルボ(45°)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。 高耐候性 耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)ハイロック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ取扱説明書取付手順(0.55MB)
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00MDシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00MDシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ナット ハイロックナットハイロック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSMNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSFNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
MDTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスMDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類R
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00MAシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00MAシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ネジ式プラ玉 日本紐釦貿易ネジ式プラ玉日本紐釦貿易
169税込186
1個ほか
7日以内出荷
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
立型サクションフィルタ FHIAN SMC立型サクションフィルタ FHIANSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
STホースN  H16×4M SK11STホースN H16×4MSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
液晶保護フィルム Eleduino 15.6 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Eleduino 15.6 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Eleduino 15.6 インチ 4K 有機 EL モバイルモニター PI-X1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム メルセデス ベンツ Sクラス W223 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム メルセデス ベンツ Sクラス W223 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種メルセデス ベンツ Sクラス W223 ( 12.3インチ )取付方式シリコン吸着画面サイズ12.3インチ特性高硬度9H
液晶保護フィルム ZALMAN Z10 DS 付属ディスプレイ ZM-MF156 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ZALMAN Z10 DS 付属ディスプレイ ZM-MF156 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ZALMAN Z10 DS 付属ディスプレイ ZM-MF156取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム EHOMEWEI 16インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EHOMEWEI 16インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種EHOMEWEI 16インチ モバイルモニター LQ-160NW ( E160NSL )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム GeGhic ON-LAP M161H 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GeGhic ON-LAP M161H 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種GeGhic ON-LAP M161H ( 16.1 インチ ) モバイルモニター取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション ( 14 インチ )サイズ14取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4759アズワン品番65-7356-60
液晶保護フィルム レクサス RZ RZ450e 14 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム レクサス RZ RZ450e 14 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レクサス RZ RZ450e 14 インチ容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム innocn 有機 EL ポータブルモニター 15A1F 15.6 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム innocn 有機 EL ポータブルモニター 15A1F 15.6 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種innocn 有機 EL ポータブルモニター 15A1F 15.6 インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム EHOMEWEI 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EHOMEWEI 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種EHOMEWEI 15.6インチ ELモバイルモニター RO-156PU (O156DSR) / RO-156NU (O156NSR)取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム I-O DATA LCD-YC162H シリーズ / DI-YC162H 15.6 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム I-O DATA LCD-YC162H シリーズ / DI-YC162H 15.6 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種I-O DATA LCD-YC162H シリーズ / DI-YC162H (15.6型)取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム マツダ CX-60 CX60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-60 CX60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種マツダ CX-60 CX60 ( 12.3インチ )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチサイズ12.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム LG gram +view 16 インチ モバイルモニター 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG gram +view 16 インチ モバイルモニター 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LG gram +view 16 インチ モバイルモニター取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム マツダ CX-60 CX60 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-60 CX60 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種新型 マツダ CX-60 CX60 ( 12.3インチ )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ クラウンスポーツ 12.3 インチサイズ12.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーション 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ レクサス RX 5 代目 ALA10 ALH10 型 2022.11 ~現行 ナビゲーションサイズ14インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
...