カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「n-205s」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー KEIBA強力ニッパーKEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ノンロット205N Sカラー 前田工繊ノンロット205N Sカラー前田工繊
9,698税込10,668
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。使用場所屋外指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
フリーテレビング スイッチ切替タイプ Bullconフリーテレビング スイッチ切替タイプBullcon
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替えることが可能です。エンジン再始動時には元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、スイッチを操作すると再び視聴が可能になります。テレビ視聴中のナビゲーション自車位置が不正確になる場合があります。ナビ情報を必要とする機能は本商品をOFFにし自車情報が正確な状態で使用してください。
用途メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート ウォーターミルズWM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコートウォーターミルズ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiNウォーターミルズ
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
リニアガイド LRMシリーズ AirTACリニアガイド LRMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
3,718税込4,090
1個
当日出荷から21日以内出荷
精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPANケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用SCC JAPAN
29,980税込32,978
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
交換用コイルバネ KEIBA交換用コイルバネKEIBA(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット用電極 下部電極セット 三木精機ナット用電極 下部電極セット三木精機
9,798税込10,778
1組
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用SCC JAPAN
15,980税込17,578
1ペア
4日以内出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
クイックディスコネクター N205型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター N205型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
RW45システム収納庫 生興RW45システム収納庫生興
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。錠前はシリンダー錠。2人用のパーソナルボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。上下兼用になります。
性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付・配線ダクト付ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類2人用パーソナルボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×525均等耐荷重(kg)25/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前シリンダー錠設置形態上下兼用グリーン購入法適合
RW45システム収納庫 生興RW45システム収納庫生興
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。錠前はシリンダー錠。2人用のメールボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。上下兼用になります。
性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付・投入口付・配線ダクト付ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類2人用メールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×525均等耐荷重(kg)25/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前シリンダー錠設置形態上下兼用グリーン購入法適合
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、A/27、J/99、N/16、A1/10、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-70
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-01
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-58
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10118mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内