カテゴリ
- メカニカル部品(309)
- 空調・照明・電設資材(198)
- 制御機器(150)
- 切削工具(136)
- 機構部品(105)
- 農業機械(103)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- パソコン/周辺機器(82)
- 作業工具(63)
- 自動車補修部品(52)
- 事務用品(34)
- 測定用品(32)
- 作業服(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 建築金物(25)
- 安全靴・作業靴(25)
- 溶接用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 接着剤・補修材(20)
- バイク部品(19)
- 安全標識(16)
- 電気材料(15)
- バッテリー・電装(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 安全保護具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- オフィス家具(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 家電(11)
- 卓上消耗品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- テープ(9)
- 医療(8)
- 研磨材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 住設機器(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 縫製用品(7)
- 物流用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 介護用品(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(121)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(71)
- 三桂製作所(70)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- 三菱電機(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(50)
- FYH(日本ピローブロック)(49)
- 旭精工(48)
- ワルター(46)
- LEPLUS NEXT(36)
- IDEC(和泉電気)(33)
- イスカル(28)
- ミドリ安全(25)
- エスコ(19)
- NS(日進工具)(19)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
- イマオコーポレーション(16)
- 積水樹脂(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-23」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7046全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7041全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7056全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
Nシリーズポリ袋
日本サニパック(52件のレビュー)¥149税込¥1641冊(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
ドブヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥2,156税込¥2,3721個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
3P抜け止め電源タップ
サンワサプライ(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
ドブイケイタカN(B23アトタップ
大阪魂¥1,529税込¥1,6821個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
イケイタカN(B=23
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
電源タップ
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,506税込¥3,8571個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥1,654税込¥1,8191個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2![ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252665-230411-04.jpg)
ステンレス二重鏡止め
BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(4個)当日出荷5ミリ厚の鏡に対応用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から91日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
...

































![ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252665-230411-04.jpg)