カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「n-2598」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
ホイ-ル シリンダ 1(R) 3HN-25980-00 YAMAHA(ヤマハ)ホイ-ル シリンダ 1(R) 3HN-25980-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-98Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-98Z)SMC
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)98クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。