カテゴリ
- 制御機器(266)
- メカニカル部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 機構部品(98)
- 切削工具(93)
- 農業機械(84)
- 建材・エクステリア(66)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 自動車補修部品(44)
- 作業工具(36)
- 事務用品(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- パソコン/周辺機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 物流用品(14)
- 測定用品(14)
- テープ(13)
- 溶接用品(13)
- 電気材料(13)
- 建築金物(13)
- 家電(10)
- 手袋(8)
- バイク部品(7)
- 厨房用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 研磨材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(109)
- CKD(77)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- ハイテクウッドプラス(60)
- イスカル(42)
- ニッセイ(33)
- ニッタ(30)
- 旭精工(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- タカノ(20)
- フジキン(19)
- エスコ(17)
- 大阪魂(15)
- NACHI(不二越)(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- omron(オムロン)(13)
- コクヨ(11)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-31」の検索結果

ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
プールタップ除去工具(三本爪)
アヅマ工具(29件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,161税込¥4,5771個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用
コクヨ(1件のレビュー)¥569税込¥6261箱(10個)当日出荷PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付き材質(車輪)ナイロンタイプボルトストッパーあり
三枚合せプラスチックニッパ
トップ工業(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397全長(mm)120質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
キズかくしカラーペン5色セット
高森コーキ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
強力パンチ
コクヨ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
温度センサ RN3シリーズ
日本電測(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から26日以内出荷仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
...