カテゴリ
- メカニカル部品(197)
- 制御機器(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 機構部品(65)
- 農業機械(61)
- 電気材料(43)
- 切削工具(43)
- 自動車補修部品(31)
- 空調・照明・電設資材(20)
- バイク部品(14)
- 建築金物(12)
- 学童・教育用品(12)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- オフィス家具(10)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- テープ(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 日用品(4)
- 医療(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(140)
- CKD(66)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 旭精工(23)
- タカノ(20)
- RS PRO(19)
- 富士電機(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- イスカル(14)
- コクヨ(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- KEIHIN(10)
- 呉竹(8)
- ワルター(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ノーブランド(7)
- ELPA(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-37」の検索結果

メロウ5N直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)4日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥869税込¥9561パック(50本)当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
スーパープッシュノズル
TOYOX(トヨックス)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
Xスタンパー 贈答用
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)78.9×37.7×69.0質量(g)約75シリーズXスタンパーインク色黒書体既製品専用行書体印面サイズ(mm)20×60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マークバンド
ニックス¥1,498税込¥1,6481袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
...