カテゴリ
- メカニカル部品(853)
- 制御機器(350)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
- 科学研究・開発用品(99)
- 切削工具(71)
- 肥料・農薬・除草剤・種(54)
- バイク純正部品(49)
- 清掃用品(41)
- 自動車純正部品(39)
- バイク部品(33)
- 建材・エクステリア(33)
- 自動車補修部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 事務用品(23)
- 保管用品(15)
- 物流用品(15)
- 溶接用品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(12)
- 電気材料(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 農業機械(9)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 日用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防犯用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(811)
- SMC(255)
- 内外電機(84)
- ERECTA(エレクター)(82)
- 三菱電機(65)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- CKD(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- スーパー工業(41)
- MAZDA(マツダ)(37)
- ハイテクウッドプラス(29)
- IKO(日本トムソン)(28)
- 大阪魂(25)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- TRUSCO(13)
- 日東工業(13)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- IXYS(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-3p」の検索結果

モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ
サンケン電気¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-55
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ
サンケン電気¥939税込¥1,0331個5日以内出荷仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
スティック糊ピットハイパワーN3Pパック
トンボ鉛筆(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(22g×3本)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)25×100のり径(mm)21エコマーク認定番号17 112 004
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
日本イトミック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
カラー封筒 50枚パック 長3 長4
オキナ(20件のレビュー)¥869税込¥9561パック(50枚)当日出荷ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
コンビニワゴン_オープンタイプ
山金工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P
アイリスオーヤマ¥379税込¥4171個当日出荷除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラジセンN3P
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。付属品電池パック仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ナット(PP)
ウシオライティング¥89税込¥981個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
マークバンド
ニックス¥1,498税込¥1,6481袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック)
コクヨ(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック当日出荷色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。 四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。 四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。 キャップは360度開けやすい仕様です。材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPサイズSタイプ色付きエコマーク認定認定容量(g)約10エコマーク認定番号18 112 037
手動切断火口
日酸TANAKA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロパン中型切断器用の火口です。適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
コンビニワゴン_引き出し付
山金工業¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
プリンタ対応 長形3号窓明封筒 クラフト70g 100枚入
キングコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。用途請求書等の送付や、DM等に。トラスコ品番337-4237色茶サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
ライトピックハンマー 角シャンク
東空販売¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷から7日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
プライバシー保護封筒100
キングコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1セット(100枚)当日出荷99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。2018年トラスコ掲載ページ10 0390
ヒューズホルダー
サトーパーツ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
ケイコ-チェック浸透液
タセト¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。トラスコ品番338-5318種別浸透液色黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット
カシオ計算機¥1,998税込¥2,1981パック(3個)当日出荷から8日以内出荷適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
スリッチーズリフィル 03
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷から翌々日出荷好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。 クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
コンビニワゴン_パンチングパネル付
山金工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
ナット(POM)
ウシオライティング¥869税込¥9561袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)POM使用流体水、空気
群馬県様式 プリズム看板
ブラスト興業¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
コンビニワゴン_こぼれ止め付
山金工業¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。色パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット翌々日出荷ノンアルコールだからいろいろな場所に使えて便利!。アルコールに弱い敏感肌の方やお子さんも安心してお使いいただけます成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数60枚材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18
防災士監修 7年保存からだふき
アイリスオーヤマ¥799~税込¥879~1個ほか翌々日出荷長期保存からだふき3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。ノンアルコール・無香料なので、肌への刺激を抑えます。1パックで、1日3回×7日分を想定した25枚入りです。断水時でも清潔を保ち、感染症等の二次災害対策に繋がります。
コンビニワゴン_こぼれ止め・引き出し付
山金工業¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。色パールピンクキャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
マグネットポンプ
トーケミ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から16日以内出荷液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め付
山金工業¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
...