カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 縫製用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- 三木プーリ(12)
- サンコッコー(6)
- 岩崎電気(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ニッセイ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 椿本チエイン(3)
- トップ工業(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- イムラ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 東日製作所(2)
- ニシガキ工業(2)
- セイサ(2)
- 三能ジャパン食品器具(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-421」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499税込¥5491個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ピュアボトル
アズワン¥22,968税込¥25,2651箱(10本)当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
簡易切断ガイド(A切B切用)
日酸TANAKA¥13,980税込¥15,3781個当日出荷手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器![小判中折締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025888-160801-02.jpg)
小判中折締 サテンニッケル
BEST(ベスト)[金物]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ2.7×16mm材質黄銅色サテンニッケル
プラ柄 メッシュローラー
三能ジャパン食品器具(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷全長(mm)190ローラー寸法(Φ×L)mm44×102TKG品番9-1133-1901TKG品番(2017)6-1007-2301
ライクラソフトゴム 白
サンコッコー¥399税込¥4391袋(8m)ほか当日出荷から6日以内出荷やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)色白伸び(%)220
ライクラ強力ゴム 白
サンコッコー¥399税込¥4391袋(7m)ほか当日出荷から6日以内出荷しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)色白伸び(%)150
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ボートローラーPRO ブラック
カーメイト¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。ラチェット機構で簡単・確実に固定用途極太ローラー、ラチェット機構のボートローラーRoHS指令(10物質対応)対応
SQPRO ボンボン
シンコール¥12,980税込¥14,2781箱(20枚)4日以内出荷形状マルチループパイル規格防炎性:E2220030寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
ルースレイ50NW-EX
東リ¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)4日以内出荷オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
脱落防止ねじ DBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤など色ブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードシリーズ UN42
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
脱落防止ねじDBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ナウナウボタン リネンくるみ 2穴
ナウナウボタン(清原)¥329~税込¥362~1袋(2個)6日以内出荷人気の「くすみカラー」のくるみボタン。 かわいらしさもありながら、甘すぎず洗練された雰囲気に仕上がります。 ベーシックで使いやすいフォルムのくるみボタン。 洋服にはもちろん、雑貨やアクセサリーにもおすすめです。 ゴールドのハトメがポイントの「リネンくるみボタン」です。材質表生地:綿 本体:アルミニウム 鉄
ライクラ強力ゴム 黒
サンコッコー¥399税込¥4391袋(13m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)色黒伸び(%)150
TAN42シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥89,980~税込¥98,978~1箱(80本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性柔軟性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
制菌ライクラソフトゴム
サンコッコー¥449税込¥4941袋6日以内出荷やさしくフィットする、制菌ライクラ ソフトゴム。 ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。 制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。 ベビーや介護用品にもお使いいただける、 清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。 SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
ライクラソフトゴム 黒
サンコッコー(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(13m)ほか6日以内出荷やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)色黒伸び(%)220
ネットワークラック ITN
河村電器産業¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック材質スチール製使用場所屋内用マウント19インチ/EIA規格/M5タップ
制菌ライクラ強力ゴム
サンコッコー¥449税込¥4941袋6日以内出荷しっかりフィットする、制菌ライクラ 強力ゴム。 ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。 制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。 ベビーや介護用品にもお使いいただける、 清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。 SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N
三木プーリ¥114,400税込¥125,8401個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N
三木プーリ¥114,400税込¥125,8401個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38N
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24N
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19N
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷から3日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5















![小判中折締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025888-160801-02.jpg)

















![部品 MVC-e60 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16441017-250326-02.jpg)