カテゴリ

  • バイク純正部品(2,195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,281)
  • 農業機械(855)
  • メカニカル部品(399)
  • 測定用品(357)
  • 制御機器(343)
  • 自動車純正部品(290)
  • 機構部品(204)
  • 切削工具(183)
  • 物流用品(153)
  • 空調・照明・電設資材(132)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 作業工具(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 電気材料(84)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 建築金物(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • バイク部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 梱包用品(24)
  • 空圧工具(19)
  • 事務用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 家電(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 防犯用品(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • オフィス家具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 塗料(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • テープ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「n-500」の検索結果

7,434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nノズル500A トーキン

    Nノズル500A

    トーキン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5本)
    当日出荷
    全長(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • N 500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    N 500 ラッカーシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
    種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • ル・プラス ドライマーク洗濯洗剤(N)500ml ピュアソン

    ル・プラス ドライマーク洗濯洗剤(N)500ml

    ピュアソン
    ¥1,990税込¥2,189
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    ドライマーク衣類を自宅で簡単に洗える衣類用洗剤。虫よけ剤、UVカット剤、抗菌剤を配合した多機能タイプ。植物由来の洗浄成分が主体。お子様の衣類にも安心です。
    成分界面活性剤(23%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、紫外線吸収剤、害虫忌避剤、プロピレングリコール、増粘剤、抗菌剤、香料液性中性商品タイプ本体
  • N 500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    N 500 K ラッカーシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16L)
    10日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
    種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-061N-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-061N-500E

    BROADCOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 42ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    8日以内出荷
  • 硝酸態窒素標準液 NO3-N 500mL 143C487 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硝酸態窒素標準液 NO3-N 500mL 143C487

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要N-2031用 NO3-N:1000mg/L
  • ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK KANON(中村製作所)

    ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK

    KANON(中村製作所)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シンプルグリーン simple green

    シンプルグリーン

    simple green(68件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(500mL)
    当日出荷
    泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
    用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
  • フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ(3路)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様埋込スイッチC(3路)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • デジN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジN釘 500G入り

    八幡ねじ
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(95本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
    用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質鉄
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    ¥327税込¥360
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • Nスーパーバンド 500g SWAN(シモジマ)

    Nスーパーバンド 500g

    SWAN(シモジマ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    お買い得ゴムバンド
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • Nタイプノズル(500A) トーキン

    Nタイプノズル(500A)

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合トーチN全長(mm)88色(箱)ブルータイプNノズル電流(A)500質量(g/個)150取付外径(Φmm)25
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(12個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • 災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース

    災害対策用浄水器 HP-N500

    水処理エース
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    31日以内出荷
    淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
    付属品標準工具等仕様MF膜1本質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • 埋込スイッチ(両切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチ(両切)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15回路方式D(両切)
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(25件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理ACP
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ

    うすめて使う速効除草剤

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%質量(g)627希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(33件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ(4路)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
  • フルカラー埋込スイッチB(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチB(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
  • タイロッドエンドナット OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドナット

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドリ研 X14 ニシガキ工業

    ドリ研 X14

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
  • ZTS-500N用オプションケーブル イマダ

    ZTS-500N用オプションケーブル

    イマダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラック Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    色ブラック回路方式3路
  • UDS-500N用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    UDS-500N用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
...