カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • 切削工具(65)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-5015」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)超小型基本スイッチ 形SSAratas(旧:omron)(49件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から54日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削チップ DNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-MU住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EF住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EM住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)ホーコス
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
HUBボックス HBA 河村電器産業HUBボックス HBA河村電器産業
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EG住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEG切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UP住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
ふせん nori-memo クラウン[事務用品]ふせん nori-memoクラウン[事務用品](3件のレビュー)
439税込483
1パック(25冊)
当日出荷
材質パルプ配合率70%再生紙パステルカラーアソート商品構成アソートグリーン購入法適合
強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15) コクヨ強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15)コクヨ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(90枚×25冊)ほか
当日出荷
クリアホルダーの見出しに。 案件ごとに色分け分類すると効率よく書類整理ができます。
仕様強粘着タイプタイプミニサイズ
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削チップ SNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UP住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EG住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
穴の形状-
AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>リヒトラブ
679税込747
1冊
当日出荷
不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。 360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
HUBボックス HB 河村電器産業HUBボックス HB河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
塩ビ仕切板 三洋スーパースタンド塩ビ仕切板三洋スーパースタンド
4,098税込4,508
1セット(10枚)
6日以内出荷
透明
旋削チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-UZ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GU住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
旋削チップ DNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EF住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-EF住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EF等級記号M
旋削チップ TNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EX住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-FL 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FL住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UZ住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ VNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-GU住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ DNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-UP住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-SU住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UP住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UP等級記号M内接円IC(mm)12.7
バルブ付エアシリンダ(CVS1D~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVS1D~)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動