カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 機構部品(62)
  • メカニカル部品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 自動車補修部品(34)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(26)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • テープ(18)
  • 電気材料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-58」の検索結果

508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負圧性能(kPa)-101.294
  • 精密ニッパー ホーザン

    精密ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
    材質SGT・SCM415(セットピン)全長(mm)105質量(g)40呼び寸法(mm)100
  • 玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)

    玄関ドア用戸あたり波型テープ

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • FCR・CVK S/J #58(N424-25B58) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #58(N424-25B58)

    KEIHIN(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クイックシール 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    71税込78
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状黄銅ナット
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP238G2M-N58U シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP238G2M-N58U シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMP238G2M-N58Uシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1366×768対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL58

    SUS(エスユーエス)
    351税込386
    1個
    欠品中
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP259G2M-N58U / H シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP259G2M-N58U / H シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMP259G2M-N58U/Hシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様感度 = -44dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックノズル ウエルドテック社

    セラミックノズル

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別ガスレンズ全長(mm)25
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-47dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    969税込1,066
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入ガン ノズル N-582(5MM) 友定建機

    注入ガン ノズル N-582(5MM)

    友定建機
    899税込989
    1個
    欠品中
    注入機用高圧ノズル
    長さ(mm)82先端サイズ(mm)5
  • SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所

    SFN5型 ステンレス丸片ニップル

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-38dB,S/N比:58dB(A) RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-38dB,S/N比:58dB(A)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes
    96税込106
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • FBライトトレー 35cmリムライトレー マルケイ(国際化工)

    FBライトトレー 35cmリムライトレー

    マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • BEST GRIP プロスペックライト HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP プロスペックライト

    HANVO(ハンボ)
    259税込285
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合の天然ゴムを薄くコーティングしているのでやわらかく、指先感覚も活かせて、長時間の作業にも最適です。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
    用途物流作業・農作業・園芸・日曜大工・運送業・建築業・荷役作業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • リードストッパー ホーザン

    リードストッパー

    ホーザン
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    適合機種N-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • セキュリティーワイヤー Acer EX215-57-N58UDB4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Acer EX215-57-N58UDB4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer EX215-57-N58UDB4対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット コクヨ

    クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット

    コクヨ(1件のレビュー)
    749税込824
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。 使い始めから、コンパクトに保管できます。 大量の書類を入れても、書類が丸まることなくすっきり収容。 ファイルが膨らまないので、表紙もぴったり閉じることができます。
    仕様替背紙式、中紙あり、固定式、エンボス仕上げPPポケットサイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)R-PPポケットタイプトップイン
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 折畳みアルミリヤカー Field Partner

    折畳みアルミリヤカー

    Field Partner(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
    材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 回止付ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    176税込194
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
...
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
"n-58" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷