カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(871)
  • 機構部品(792)
  • 自動車純正部品(341)
  • 制御機器(284)
  • 電気材料(172)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • メカニカル部品(160)
  • 自動車補修部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • バイク純正部品(56)
  • 家電(41)
  • 農業機械(41)
  • 測定用品(40)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • バイク部品(31)
  • 建築金物(29)
  • 切削工具(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 事務用品(24)
  • カー用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 医療(10)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「n-5a」の検索結果

3,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェルリフィル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
    77税込85
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。 ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。 なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。 携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。 スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。 シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。 ロック機能付き。 ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません) [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    種別Aタイプ寸法(mm)22.4×22.4×66質量(g)14.1シリーズキャップレス9機能ロック機能付インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック ぺんてる(アストラム)

    ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック

    ぺんてる(アストラム)
    348税込383
    1個
    当日出荷
    インク色繰り返し・詰め替え対応
  • フローチューン替芯 ぺんてる(アストラム)

    フローチューン替芯

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • チューブ バキューム (N3A5) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (N3A5)

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードクイキリ樹脂用
  • ナイロンクリップ 芝軽粗材

    ナイロンクリップ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷から45日以内出荷
  • 上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
  • ノギスアタッチメント SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメント

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
    用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリッチーズリフィル 05 ぺんてる(アストラム)

    スリッチーズリフィル 05

    ぺんてる(アストラム)
    82税込90
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • ブックカバーラウンドジップN A5判 エムプラン

    ブックカバーラウンドジップN A5判

    エムプラン
    1,398税込1,538
    1冊
    翌々日出荷
    本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
    付属品・ブックマーク(縫い付けリボンタイプ) ・内ポケット ・PVCループ(ペン差しタイプ)材質ナイロン、ポリエステル他寸法(mm)タテ216×ヨコ155×24収納時寸法(cm)最大収納目安:タテ21.6×ヨコ15.5×厚さ2.4、ハードカバーにも対応可
  • キャップレス油性ペン 146-N-A05-Pシリーズ Detectamet

    キャップレス油性ペン 146-N-A05-Pシリーズ

    Detectamet
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
    材質金属包含樹脂(PP)
  • SN看板 セフテック

    SN看板

    セフテック
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • 高畝用追肥機 みのる産業

    高畝用追肥機

    みのる産業
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
    用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
  • キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ Detectamet

    キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ

    Detectamet
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属検出機・X線検出機で検出可能です。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
    材質金属包含樹脂(PP)
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • チャンネル表示盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    チャンネル表示盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ。接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示しますので、。接続機器の動作状態が目と耳で確認できます。(a接点、b接点入力が選択できます)。・報知音:報知音一覧参照(各チャンネル毎に設定可能)。報知音のみ停止機能を搭載。信号入力が継続している状態でも、スイッチの短押しで「報知音のみ停止」させることが可能です。5チャンネル個別スイッチ。各チャンネル毎に個別スイッチを装備しましたので、必要な時に必要な場所だけ運用が行えます。LED表示 保持・非保持。LEDは設定操作により様々な表示ができます。リセット時 : 消灯、セット時 : 緑色点灯、信号入力時 : 赤色点滅。出力モードが、リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒設定の際は、LED保持、非保持の選択ができます。出力・表示モード切替機能。手動でリセットするまで報知を継続する『連続モード』と、自動復旧する『リアルタイム』『ワンショット3秒』。『オフディレイ15秒』の4つのモードに切替できますので、現場のシステムや運用に応じた最適な設定が可能です。チェック機能。全体がリセット状態の時、または個別でリセット状態にしているチャンネルに入力があった場合、。信号入力に連動して赤点灯になりループチェックできます。(通信接続の場合も同様です)。代表及び個別出力。代表出力(c接点)に加えて、個別出力(a接点/b接点切替式)を装備、システムの拡張も容易に行えます。通信機能 (合計4台まで接続可能)。表示盤は最大4カ所まで接続できますので、大規模なシステムにも対応可能です。操作、信号入力は、NO.1~NO.4のいずれの表示盤でも可能です。NO.1~NO.4の設定は本体の内部スイッチで行えます。各表示盤間の配線は、ツイストペア(シールド付き:Φ0.65mm×2P)で総延長で500mまで配線可能です。どのCHN-5Aでも、信号入力及び各チャンネルのON/OFFを行えます。従来商品『CHN-5』『CHN-5(F)』との通信の互換性はない為、ご注意ください。『CHN-10A』『CHN-20A』との通信の互換性はない為、ご注意ください。外部供給電源。AC100V供給時DC12V・300mAを出力。親切設計。AC100V/DC12Vのいずれにも対応可能な2ウェイ電源方式。 (AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・300mAを出力)。スイッチはすべてフラットパネルにデボス加工しています。フラッシュは高輝度・中輝度・OFFより選択できます。
  • シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業

    シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き

    カブト工業
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
    用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
  • [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ

    [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101N-5A
  • ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業

    ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き

    カブト工業
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
    用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
  • HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD

    HYNシリーズ ファインピンチバルブ

    CKD
    9,625税込10,588
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ×
  • グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入 大澤ワックス

    グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入

    大澤ワックス
    399税込439
    1袋(3個)
    6日以内出荷
    グリース注入用ニップル
    仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
  • (285E3)スイッチ アッセンブリー、ス ニッサン

    (285E3)スイッチ アッセンブリー、ス

    ニッサン(1件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Nペーパープレート 5A 12cm(50枚入) cotta

    Nペーパープレート 5A 12cm(50枚入)

    cotta
    489税込538
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。 本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。 日本製。
    材質フレッシュパルプ100%直径(Φmm)120
  • ヘルメットステッカー(墜落危険作業~) エスコ

    ヘルメットステッカー(墜落危険作業~)

    エスコ
    155税込171
    1組(2枚)
    翌日出荷
    裏面のり付 粘着
    仕様●内容:墜落危険作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • 5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
    寸法(mm)5.0商品構成単品ハンドル幅(mm)99
  • チップ WCF 住友電工ハードメタル

    チップ WCF

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3極 漏電遮断器(フレーム30) エスコ

    3極 漏電遮断器(フレーム30)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    フレーム30用
  • コード ランプ ヘッド (GN) MAZDA(マツダ)

    コード ランプ ヘッド (GN)

    MAZDA(マツダ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
  • その他(VN~) SMC

    その他(VN~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
  • カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業

    カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ

    カブト工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
  • カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

    カブト工業
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
  • ベルトスリング (シグナル) エスコ

    ベルトスリング (シグナル)

    エスコ
    63,000税込69,300
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
  • カバーコネクター (GN) MAZDA(マツダ)

    カバーコネクター (GN)

    MAZDA(マツダ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
...