チャンネル表示盤
信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ
接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示しますので、
接続機器の動作状態が目と耳で確認できます。(a接点、b接点入力が選択できます)
・報知音:報知音一覧参照(各チャンネル毎に設定可能)
報知音のみ停止機能を搭載
信号入力が継続している状態でも、スイッチの短押しで「報知音のみ停止」させることが可能です。
5チャンネル個別スイッチ
各チャンネル毎に個別スイッチを装備しましたので、必要な時に必要な場所だけ運用が行えます。
LED表示 保持・非保持
LEDは設定操作により様々な表示ができます。
リセット時 : 消灯、セット時 : 緑色点灯、信号入力時 : 赤色点滅
出力モードが、リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒設定の際は、LED保持、非保持の選択ができます。
出力・表示モード切替機能
手動でリセットするまで報知を継続する『連続モード』と、自動復旧する『リアルタイム』『ワンショット3秒』
『オフディレイ15秒』の4つのモードに切替できますので、現場のシステムや運用に応じた最適な設定が可能です。
チェック機能
全体がリセット状態の時、または個別でリセット状態にしているチャンネルに入力があった場合、
信号入力に連動して赤点灯になりループチェックできます。(通信接続の場合も同様です)
代表及び個別出力
代表出力(c接点)に加えて、個別出力(a接点/b接点切替式)を装備、システムの拡張も容易に行えます。
通信機能 (合計4台まで接続可能)
表示盤は最大4カ所まで接続できますので、大規模なシステムにも対応可能です。
操作、信号入力は、NO.1~NO.4のいずれの表示盤でも可能です。
NO.1~NO.4の設定は本体の内部スイッチで行えます。
各表示盤間の配線は、ツイストペア(シールド付き:Φ0.65mm×2P)で総延長で500mまで配線可能です。
どのCHN-5Aでも、信号入力及び各チャンネルのON/OFFを行えます。
従来商品『CHN-5』『CHN-5(F)』との通信の互換性はない為、ご注意ください。
『CHN-10A』『CHN-20A』との通信の互換性はない為、ご注意ください。
外部供給電源
AC100V供給時DC12V・300mAを出力。
親切設計
AC100V/DC12Vのいずれにも対応可能な2ウェイ電源方式
(AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・300mAを出力)
スイッチはすべてフラットパネルにデボス加工しています。
フラッシュは高輝度・中輝度・OFFより選択できます。
- モード
- 【報知モード】・入力OFF時:消灯
・セット時:緑点灯・リセット時:信号入力に同期して赤点灯 ・報知時:0.4秒赤点滅
- 質量(g)
- 1400
- 消費電力(W)
- AC100V時:消費電力12
- スイッチ
- 【個別スイッチ(リセットスイッチ兼用)】長押し:該当チャンネルの「セット」と「リセット」を交互に切り替えます。短押し(報知時):報知動作を復旧できます。※入力連続時に短押しした場合、報知音のみ停止
- 出力
- 代表出力:無電圧1C接点 赤点滅連動 DC30V1A負荷個別出力無電圧A接点、B接点個別切替 赤点滅連動DC30V1A
- 電源電圧
- AC100VまたはDC12V(10.8V~14.4V)
- 配線接続
- 通信配線:No.1-No.2-No.3-No.4間 ツイストペア(シールド付き)0.65mm以上×2P通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500 mです。(条件により短くなります。)
- 表示
- セットON時緑点灯
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 240×170×54
- リセット方式
- 【セット/リセットスイッチ】セットON/OFF切替え(セット表示灯と連動)(個別スイッチによる入切の状態は保持)
- 入力
- リモート:無電圧メイク入力、無電圧A接点、B接点 全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)
- 消費電流(mA)
- DC12V時:消費電流300
- 使用可能温度範囲
- -10℃ ~ +55℃(結露なきこと)
- 表示LED
- リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒時:LED保持、非保持選択
- フラッシュ
- 白点滅:報知に連動 *高輝度、中輝度、OFF 3段階
- 外観
- ケース:樹脂(ホワイト) パネル:PET(ターコイズブルー)
- 増設可能機種
- 増設設定:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5Aでも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5Aでも出力します。報知音、音量調整はそれぞれ独立しています。
- 音量(dB)
- 0~70(無音を含めた5段階設定)(1m先)
- 報知音
- 1ピンポーン 2プルプル 3ポロロロロン4エリーゼのために 5アニーローリー 6みかんの花咲く丘 7うみ8ピンポンパンポン(呼び出し) 9ウゥーウゥー(緊急)10ブーーー(警告) 11消音 *1から11を報知音変更表示灯赤点滅時、各ch任意に設定可能
- 外部機器への供給電源
- AC100V時 :DC12V・300mA出力DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
















