カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,574)
- 自動車純正部品(4,259)
- バイク純正部品(2,054)
- 制御機器(1,629)
- 機構部品(1,341)
- メカニカル部品(1,117)
- 切削工具(1,049)
- パソコン/周辺機器(1,037)
- 科学研究・開発用品(746)
- オフィス家具(711)
- 物流用品(518)
- 空調・照明・電設資材(422)
- バイク部品(408)
- 測定用品(333)
- 作業工具(321)
- 配管・水廻り設備部材(318)
- 農業・園芸資材(295)
- 油圧機器・油圧ホース(271)
- 農業機械(260)
- 電気材料(223)
- FA担当者のオススメ新商品(213)
- 自動車補修部品(207)
- ねじ・ボルト・釘(181)
- 事務用品(144)
- 保管用品(142)
- 建築金物(121)
- 家電(120)
- 電動工具(108)
- 建材・エクステリア(107)
- 肥料・農薬・除草剤・種(96)
- 作業服(91)
- 空圧工具(90)
- 学童・教育用品(83)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 防犯用品(72)
- テープ(70)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 縫製用品(65)
- 卓上消耗品(64)
- カー用品(64)
- 研磨材(60)
- 店舗什器・備品(58)
- 医療(55)
- 厨房用品(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 塗料(52)
- 梱包用品(49)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- フォークリフト・産機・建機用品(48)
- はんだ関連・静電気対策用品(47)
- 溶接用品(44)
- 清掃用品(43)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- 安全標識(37)
- バッテリー・電装(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 自転車整備工具・アクセサリー(34)
- トラック純正部品(31)
- 接着剤・補修材(30)
- 安全用品(24)
- 住設機器(22)
- 介護用品(21)
- 日用品(19)
- 鈑金・塗装(19)
- 防災用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 測定関連サービス(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 安全保護具(14)
- 手袋(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 自転車部品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- ヘルスケア(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 食品・飲料(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- SMC(6,045)
- MAZDA(マツダ)(2,324)
- ホンダ(2,191)
- ニッサン(1,104)
- SUS(エスユーエス)(620)
- メディアカバーマーケット(545)
- イトーキ(510)
- YAMAHA(ヤマハ)(507)
- ERECTA(エレクター)(446)
- 京セラ(373)
- グリーンクロス(292)
- Panasonic(パナソニック)(289)
- ParkerTAIYO(253)
- エスコ(239)
- KITO(キトー)(236)
- CKD(216)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- イマオコーポレーション(196)
- トヨタ(153)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「n-6」の検索結果

テンバコN-6
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別N-6材質PP色ブルー高さ(mm)(ネスティング)60タイプハンドルによりスタッキング容量(L)7.1有効内寸(mm)235×175×142外寸(mm)294×224×165内寸(mm)254×194×158フタなし底形状格子リブネスティング高さ(mm)60スタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)294×224×165
プラフット(N-6)
栃木屋¥38税込¥421個4日以内出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
注射台 SH-1N 6kg
ナビス(アズワン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様組み立て式(要工具)材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)脚部/(幅)370×(奥行)370、台部/(幅)160×(奥行)250質量(kg)6アズワン品番0-4588-21径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×750~1000
高音質+紫外線対策スピーカーネット 水色 N-6シリーズ
tantore¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 従来のスピーカーネットに紫外線対策のUV加工を施し紫外線による劣化を軽減しました。 ※本商品は紫外線劣化しない事を保証するものではございません。
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入
硝英製作所¥10,490税込¥11,5391箱(250個)当日出荷から5日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
ジェット(ニードル) N-6 16017-1418
Kawasaki¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷主な適合純正品番16017-1418代表車種KX65-A1主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6
I-VALUE¥109税込¥1201個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
GIVI 445FZ ER-6N/6F('06)
GIVI(ジビ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個欠品中本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種ER-6N/F(05-07)
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-6/SS-28(ケンヨウ・ショウ)
フセ企画¥2,198税込¥2,4181本8日以内出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 250個入
硝英製作所¥8,498税込¥9,3481箱(250個)3日以内出荷から4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 1000個入
硝英製作所¥36,980税込¥40,6781箱(1000個)4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 1000個入
硝英製作所¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
ルコック メンズジャケット UQM1004N-6(ティーグリーン) LL
明石スクールユニフォームカンパニー¥9,198税込¥10,1181枚8日以内出荷スポーツで培った技術で医療・介護現場のハードな動きをサポート。人間工学に基づき研究を重ねてきたテクノロジーによって、ハードな動作の多い医療・介護の現場で求められる着心地や機能性、耐久性を高い次元で実現しています。加えて、シンプルでスマートなデザインに添えられたフランスらしいお洒落なテイストが人気の秘密です。
ルコック メンズジャケット UQM1004N-6(ティーグリーン) EL
明石スクールユニフォームカンパニー¥9,198税込¥10,1181枚8日以内出荷スポーツで培った技術で医療・介護現場のハードな動きをサポート。人間工学に基づき研究を重ねてきたテクノロジーによって、ハードな動作の多い医療・介護の現場で求められる着心地や機能性、耐久性を高い次元で実現しています。加えて、シンプルでスマートなデザインに添えられたフランスらしいお洒落なテイストが人気の秘密です。
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)
フジプラ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
...