カテゴリ

  • 機構部品(1,098)
  • 切削工具(984)
  • パソコン/周辺機器(982)
  • 制御機器(850)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(696)
  • メカニカル部品(508)
  • バイク部品(401)
  • 物流用品(385)
  • 空調・照明・電設資材(372)
  • 農業機械(239)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • 油圧機器・油圧ホース(211)
  • 作業工具(209)
  • 測定用品(198)
  • 自動車補修部品(188)
  • 電気材料(174)
  • ねじ・ボルト・釘(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • 事務用品(133)
  • オフィス家具(108)
  • 保管用品(107)
  • 建築金物(78)
  • 作業服(78)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 電動工具(71)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(69)
  • 家電(67)
  • 学童・教育用品(66)
  • 縫製用品(63)
  • 防犯用品(57)
  • 研磨材(57)
  • カー用品(56)
  • 卓上消耗品(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • テープ(49)
  • 空圧工具(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 溶接用品(39)
  • バッテリー・電装(37)
  • 清掃用品(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 梱包用品(31)
  • 厨房用品(27)
  • 医療(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 安全用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 日用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 手袋(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 塗料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 住設機器(9)
  • 自転車部品(9)
  • 安全標識(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)

「n-6」の検索結果

9,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフット(N-6) 栃木屋

    プラフット(N-6)

    栃木屋
    38税込42
    1個
    4日以内出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSセンタ-ロックN(6カク 大阪魂

    SUSセンタ-ロックN(6カク

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 注射台 SH-1N 6kg ナビス(アズワン)

    注射台 SH-1N 6kg

    ナビス(アズワン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)脚部/(幅)370×(奥行)370、台部/(幅)160×(奥行)250質量(kg)6アズワン品番0-4588-21径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×750~1000
  • IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6 I-VALUE

    IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6

    I-VALUE
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
  • 部品 FG-26H-20N 6 不二空機

    部品 FG-26H-20N 6

    不二空機
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FG-26H-20N 6 不二空機

    部品 FG-26H-20N 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • スーパードリルノンワークNボディ6-8.5 オリエンテック

    スーパードリルノンワークNボディ6-8.5

    オリエンテック
    5,398税込5,938
    1本(150mm)
    4日以内出荷
    無振動 低騒音ドリル部品
  • GIVI 445FZ ER-6N/6F('06) GIVI(ジビ)

    GIVI 445FZ ER-6N/6F('06)

    GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種ER-6N/F(05-07)
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)4.2寸法H(mm)5.1寸法B(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1
  • ステンEロックN(6カク2シュB5.5 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュB5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)2.7寸法H(mm)3.2寸法B(mm)5.5呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B8 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3.9寸法H(mm)4.6寸法B(mm)8呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3寸法H(mm)3.8寸法B(mm)7呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B19 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B19

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)9寸法H(mm)10.5寸法B(mm)19呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • 部品 FG-26H-20N 6 FE 不二空機

    部品 FG-26H-20N 6 FE

    不二空機
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FG-26H-20N 6 FE 不二空機

    部品 FG-26H-20N 6 FE

    不二空機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24 大阪魂

    3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)13寸法H(mm)14.5寸法B(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2
  • 3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラ

    パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)

    フジプラ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • 増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ)

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • R 450-17 GLD [TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD [TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 500-17 GLD [TYPE-R]  ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17 GLD [TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-90N6

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.8使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数120・150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
  • MT-3N、4N、6N、10N共通スパナ ZZ-004 テクロック

    MT-3N、4N、6N、10N共通スパナ ZZ-004

    テクロック
    869税込956
    1台
    7日以内出荷
    用途ホールテスト用です。
  • FRP トナー N6 グレー PROST's

    FRP トナー N6 グレー

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(200g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • R 450-17 グロスBLK [TYPE-R]ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 グロスBLK [TYPE-R]ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 450-17ソリッドWHT[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17ソリッドWHT[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 500-17 GLD[TYPE-R Gコート]ER-4N/-6N 09-14/F ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17 GLD[TYPE-R Gコート]ER-4N/-6N 09-14/F ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 450-17 GLD[TYPE-R Gコート]ER-4N/-6N 09-14/F ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD[TYPE-R Gコート]ER-4N/-6N 09-14/F ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 500-17ソリッドWHT[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17ソリッドWHT[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 500-17グロスBLK[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17グロスBLK[TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R 450-17ソリッドWHT[TYPE-R] Gコート ER-4N/-6N/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17ソリッドWHT[TYPE-R] Gコート ER-4N/-6N/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • 修正テープカートリッジモノエルゴ トンボ鉛筆

    修正テープカートリッジモノエルゴ

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 010繰り返し・詰め替え対応
  • 先細プラスチックノズルN006 フォモ・ジャパン

    先細プラスチックノズルN006

    フォモ・ジャパン
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅3.5mmnの狭い範囲まで充填が可能です。#780専用、#730には対応しません。
    適合ハンディフォーム専用ガン#780用トラスコ品番701-0933危険物の類別非危険物
  • ウーリースピン N6番手 グンゼ

    ウーリースピン N6番手

    グンゼ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。
    材質ナイロン100%長さ(m)300番手N6捲量(g)200再生紙使用マーク適合
  • R500-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R500-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R450-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R450-17グロスBLK[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • R500-17ソリッドWHT[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R500-17ソリッドWHT[TYPE-R]GコートER-4N/-6N 09-14/F*ABS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • ボールサイン多色用レフィルN04 ブルー サクラクレパス

    ボールサイン多色用レフィルN04 ブルー

    サクラクレパス
    109税込120
    1本
    当日出荷
    水性顔料ゲルインキなので、発色が鮮やかです。ボール径0.4mmなので、細かく書けます。
    適合ボールサインiD 3C/ボールサイン4×1ブルー先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料商品タイプレフィル
  • Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
...