テンバコN-6
- 種別
- N-6
- 材質
- PP
- 色
- ブルー
- 高さ(mm)
- (ネスティング)60
- タイプ
- ハンドルによりスタッキング
- 容量(L)
- 7.1
- 有効内寸(mm)
- 235×175×142
- 外寸(mm)
- 294×224×165
- 内寸(mm)
- 254×194×158
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- ネスティング高さ(mm)
- 60
- スタッキング
- 可
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 294×224×165
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ




























