カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(17)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-735」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 止まり

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類軒系列部材
  • SN-735 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-735 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    一眼形保護めがねの定番モデル。つるの角度調節が可能。
    質量(g)44規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN735Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • ムーミン フレームアルバム セキセイ

    ムーミン フレームアルバム

    セキセイ
    1,888税込2,077
    1冊
    4日以内出荷
    繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。 。表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。 。台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。
    用途アンティークな雰囲気の装丁が素敵。お部屋に飾りたくなるムーミンアルバム材質フレームカバー:PVC、ポケット台紙:紙、見返し:紙寸法(mm)最大収容:91×128規格絵柄付紙台紙本体寸法(mm)203×173×30ケース寸法(mm)205×174×33材質(ケース)PET材質(表紙)PP収容数写真:Lサイズ100枚
  • ムーミン フレームアルバム セキセイ

    ムーミン フレームアルバム

    セキセイ
    1,888税込2,077
    1冊
    4日以内出荷
    繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。
    材質ポケット:PP、ポケット台紙:紙、見返し:紙、フレームカバー:PVC、ケース:PETサイズLサイズ寸法(縦×横)(mm)最大収容:91×128寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体サイズ:203×173×30、ケースサイズ:205×174×33材質(表紙)PP台紙絵柄付紙台紙収納枚数(枚)100
  • ハンドルMN735Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルMN735Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじ(M4×25)材質亜鉛合金(ZDC)
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ7.35 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ7.35

    タイテックス
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5631刃径(mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)

    CKD
    4,600税込5,060
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    5,663税込6,229
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • クリアーホルダー キングジム

    クリアーホルダー

    キングジム(8件のレビュー)
    449税込494
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    手軽で便利なクリアーホルダー。10枚パックはカラー分類も可能。
    幅(mm)220サイズA4タテ高さ(mm)310材質(本体)再生PPシート厚さ(mm)0.18グリーン購入法適合
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V型防振ゴム ECタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK

    リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • アルミリングキャッチ 水本機械製作所

    アルミリングキャッチ

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換

    エコリカ(7件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC11シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種DCP-165C/385C/390CN/535CN/595CN/J515N/J715N、MFC-490CN/495CN/5890CN/6490CN/670CD/670CDW/675CD/675CDW/6890CN/695CDN/695CDWN/735CD/735CDW/930CDN/930CDWN/935CDN/935CDWN/J615N/J700D/J700DW/J800D/J800DW/J805D/J805DW/J850DN/J850DWN/J855DN/J855DWN/J950DN/J950DWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDRシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
  • 立上りラック支持金具 ネグロス電工

    立上りラック支持金具

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪